• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

WNMG 080408, Nuance: CCX

Réf.: 252014 CCX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,09 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,24 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNMG 080408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance CCX
Type d'outils Cermet
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux PP
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 210 m/min - 450 m/min
Revêtement revêtu
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 252014 CCX
EAN / GTIN 4960664901159

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier