{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
⌀ nom. D | 24 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Cermet | |
Norme | Norme usine | |
Tolérance de perçage | H7 | |
Utilisation avec le type d'alésage | pour trous borgnes | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Semi-Standard | oui | |
Dimensions de l'attachement | 16 mm | |
Long. coupe l1 | 12 mm | |
Long. tête l | 26 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
Ouverture | 13 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/tr | |
Type de produit | Inserts de coupe pour alésage |
Référence article | 239715 24 | |
EAN / GTIN | 4062406115609 | |
Réf. fabricant | 239715 24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tête d'alésage en cermet HPC H7, acier Trou borgne, non revêtu, ⌀ nom. D: 24mm
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
255,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
255,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Tolérance de perçage | H7 | H7 |
Arrosage interne | oui | oui |
Long. tête l | 26 mm | 26 mm |
⌀ nom. D | 24 mm | 24 mm |
Long. coupe l1 | 12 mm | 12 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | pour trous borgnes | Pour les trous débouchants |
Type de produit | Inserts de coupe pour alésage | Inserts de coupe pour alésage |