• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante pour bacs plastiques

Réf.: 2390
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2390
EAN / GTIN 4017976023908
Réf. fabricant 2390
Article hors catalogue L90080 631

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 plateaux amovibles en profilé avec armature ouverte pour 2 bacs plastiques 600 x 400 mm. Plateaux réglables au pas de 50 mm et inclinable de 15° et 30°. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau haut et intermédiaire : 80 kg. Livré sans bacs.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Longueur de surface utile (mm): 820
Largeur de surface utile (mm): 610
Hauteur plateaux (mm): 238, 538, 838
Charge par plateau (kg): 80
Longueur totale (mm): 935
Largeur totale (mm): 666
Hauteur totale (mm): 1101
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires