• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bac en plastique

Réf.: 1330
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Bacs Euronorm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1330
EAN / GTIN 4017976513300
Réf. fabricant 1330
Article hors catalogue L90080 1178

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Dimensions d'après la norme européenne, couleur grise. En plastique incassable constitué de polyéthylène et polypropylène résistant aux principaux agents chimiques inodores, sans incidence sur la santé. Indéformable pour des températures de - 40° à + 100°.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 20
Dimensions intérieures (mm): 558 x 358 x 165
Longueur totale (mm): 600
Largeur totale (mm): 400
Hauteur totale (mm): 170
Contenu (litres): 33

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier