• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bac en plastique

Réf.: 1337
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Bacs Euronorm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1337
EAN / GTIN 4017976013374
Réf. fabricant 1337
Article hors catalogue L90080 379

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Dimensions d'après la norme européenne, couleur grise. En plastique incassable constitué de polyéthylène et polypropylène résistant aux principaux agents chimiques inodores, sans incidence sur la santé. Indéformable pour des températures de - 40° à + 100°.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 20
Dimensions intérieures (mm): 570 x 370 x 422
Longueur totale (mm): 600
Largeur totale (mm): 400
Hauteur totale (mm): 425
Contenu (litres): 89