Bac en plastique

Réf.: 1309
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement
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
Type de produit Bacs Euronorm

Identification et classification

Référence article 1309
Copier
EAN / GTIN 4017976013091
Copier
Réf. fabricant 1309
Copier
Article hors catalogue L90080 369
Copier
Fabricant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Dimensions d'après la norme européenne, couleur grise. En plastique incassable constitué de polyéthylène et polypropylène résistant aux principaux agents chimiques inodores, sans incidence sur la santé. Indéformable pour des températures de - 40° à + 100°.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 15
Dimensions intérieures (mm): 366 x 264 x 130
Longueur totale (mm): 400
Largeur totale (mm): 300
Hauteur totale (mm): 145
Contenu (litres): 12,6

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript