Servante pour bacs plastiques

Réf.: 2381
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Chariots à plateaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2381
    EAN / GTIN 4017976023816
    Réf. fabricant 2381
    Article hors catalogue L90080 381

    Description

    Exécution:

    démonté

    Description:

    Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 plateaux amovibles avec mélaminé surface effet hêtre avec rebord de 13 mm. Plateaux réglables au pas de 50 mm et inclinables de 15° et 30°. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau haut et intermédiaire : 80 kg. livré sans bacs

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 250
    Longueur de surface utile (mm): 410
    Largeur de surface utile (mm): 610
    Hauteur plateaux (mm): 251, 551, 851
    Charge par plateau (kg): 80
    Longueur totale (mm): 525
    Largeur totale (mm): 666
    Hauteur totale (mm): 1101
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 125 x 32

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier