Bac en plastique

Réf.: 1339
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Bacs Euronorm

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1339
    EAN / GTIN 4017976013398
    Réf. fabricant 1339
    Article hors catalogue L90080 370

    Description

    Exécution:

    accessoires

    Description:

    Dimensions d'après la norme européenne, couleur grise. En plastique incassable constitué de polyéthylène et polypropylène résistant aux principaux agents chimiques inodores, sans incidence sur la santé. Indéformable pour des températures de - 40° à + 100°.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 20
    Dimensions intérieures (mm): 558 x 358 x 275
    Longueur totale (mm): 600
    Largeur totale (mm): 400
    Hauteur totale (mm): 280
    Contenu (litres): 54,9

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires