{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 23 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 69 mm | |
pour ⌀ pouce | 29/32 pouce | |
Longueur de col LA | 89 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 07T208 20-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236615 23 | |
EAN / GTIN | 4047109277335 | |
Réf. fabricant | U43 12300 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique, 3×D, ⌀ DC m7: 23mm
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
451,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
395,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
304,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
448,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
⌀ nom. D | 23 | 23 | 23 | 23 |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Long. utile L1 | 69 mm | 69 mm | 72 mm | 69 mm |
Longueur de col LA | 89 mm | 89 mm | 93 mm | 101 mm |