{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 17 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 51 mm | |
Longueur de col LA | 68 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Long. queue Ls | 50 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 050204 12-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236615 17 | |
EAN / GTIN | 4047109277458 | |
Réf. fabricant | U43 01700 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique 17 mm
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
412,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
371,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
304,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 | 1 |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | 3×D | 3×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
Long. utile L1 | 51 | 51 | 54 |