{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 25 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 75 mm | |
Longueur de col LA | 96 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 080308 24-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236615 25 | |
EAN / GTIN | 4047109277298 | |
Réf. fabricant | U43 22500 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique, 3×D, ⌀ DC m7: 25mm
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
489,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
395,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
304,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | 3×D | 3×D |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition |
⌀ nom. D | 25 | 25 | 25 |
Long. queue Ls | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Long. utile L1 | 75 mm | 75 mm | 78 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |
Longueur de col LA | 96 mm | 96 mm | 100 mm |