Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS® 23 mm

Réf.: 234020 23
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Sortie en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Perceuse électrique
    ⌀ nom. D 23
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
    Queue ABS
    Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Sortie en oblique sous condition
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    Long. utile L1 69 mm
    Longueur de col LA 101 mm
    ⌀ queue ABS® Ds 50 mm
    Code ISO plaquette SOGX 080407
    Jeu de vis pour plaquettes 239700 8IP (1,3 Nm)
    Nombre de dents Z 2
    Longueur totale L 132 mm
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 234020 23
    EAN / GTIN 4062406738747
    Réf. fabricant 234020 23

    Description

    Exécution:

    Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.
    Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,3 mm

    Description:

    Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

    Utilisation:

    Avec plaquettes 234030 - 234098.

    Adapté(s) pour:

    Plaquettes SOGX 080407.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes