SOGX 080407 INOX

Réf.: 234066 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,55 € / Unité
  • De 10 Unité
    14,62 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
362 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SOGX 080407
    Série Perceuse électrique
    Type INOX
    Nuance HB6640
    Type d'outils Carbure
    Avance f 0,07 - 0,14 mm/tr
    Nombre de changements/dents 4
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 234066 INOX
    EAN / GTIN 4045197697783
    Réf. fabricant 234066 INOX

    Tableau d’application

    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    75
    av. arrosage max.
     

    Description

    Adapté(s) pour:

    GARANT Power Drill 234000234025.

    Recommandation(s):

    Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l’avance à 70%.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :