SOGX 080407 ST1400

Réf.: 234064 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,55 € / Unité
  • De 10 Unité
    14,62 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
429 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SOGX 080407
    Série Perceuse électrique
    Type ST1400
    Nuance HB6530
    Type d'outils Carbure
    Avance f 0,08 - 0,16 mm/tr
    Nombre de changements/dents 4
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 234064 ST1400
    EAN / GTIN 4045197697776
    Réf. fabricant 234064 ST1400

    Tableau d’application

    Acier < 900 N/mm²
    P
    230
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    190
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    160
    av. arrosage max.
     

    Description

    Adapté(s) pour:

    GARANT Power Drill 234000234025.

    Recommandation(s):

    Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l’avance à 70%.

    Remarque(s):

    Ne pas utiliser en plaquette centrale (indispensable pour plaquette centrale = nuance de coupe HB630).

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :