• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS® 39 mm

Réf.: 236604 39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 5×D
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Pentron®
⌀ nom. D 39
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 5×D
Queue ABS
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 195 mm
Longueur de col LA 238 mm
⌀ queue ABS® Ds 63 mm
Code ISO plaquette SOGX 120408 42-...
Jeu de vis pour plaquettes 239652 20IP (6,3 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236604 39
EAN / GTIN 4047109201132
Réf. fabricant U45 63900

Description

Exécution:

Tolérance d’alésage: D − 0,1 / + 0,35

Utilisation:

Avec plaquettes 236605236610.

Recommandation(s):

Au début du perçage, réduire l'avance à 70%.

Remarque(s):

  • Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.
  • Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® disponible sur demande.
  • Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm.
  • ⌀ maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.
  • Modèle avec queue PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS® 39 mm

Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS® 39 mm

Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
865,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
709,53 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 1 1
Application de perçage Centrage sous condition ;Convexe sous condition ;Perçage transversal sous condition ;Perçage en paquet sous condition ;Sortie en oblique sous condition ;Pré-perçage en oblique sous condition Centrage sous condition ;Convexe sous condition ;Perçage transversal sous condition ;Perçage en paquet sous condition ;Sortie en oblique sous condition ;Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui oui
Code ISO plaquette SOGX 120408 42-... SOGX 130511
Queue ABS ISO 9766
Méthode d'usinage HPC HPC
Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange