{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 27,5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 5×D | |
Queue | ABS | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 140 mm | |
Longueur de col LA | 174 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 50 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 09T308 28-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236604 27,5 | |
EAN / GTIN | 4047109191686 | |
Réf. fabricant | U45 52750 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS®, 5×D, ⌀ DC m7: 27,5mm
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
773,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
566,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 |
Arrosage interne | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Long. utile L1 | 140 mm | 140 mm |
Série | KUB Pentron® | Perceuse électrique |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |