{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 36 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 5×D | |
Queue | ABS | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 180 mm | |
Longueur de col LA | 221 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 63 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 110408 38-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236604 36 | |
EAN / GTIN | 4047109199095 | |
Réf. fabricant | U45 63600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS® 36 mm
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
843,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
673,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 |
Application de perçage | Centrage sous condition ;Convexe sous condition ;Perçage transversal sous condition ;Perçage en paquet sous condition ;Sortie en oblique sous condition ;Pré-perçage en oblique sous condition | Centrage sous condition ;Convexe sous condition ;Perçage transversal sous condition ;Perçage en paquet sous condition ;Sortie en oblique sous condition ;Pré-perçage en oblique sous condition |
Code ISO plaquette | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 |
⌀ nom. D | 36 | 36 |
Queue | ABS | ISO 9766 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |