{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 29 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 5×D | |
Queue | ABS | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 145 mm | |
Longueur de col LA | 180 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 50 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 09T308 28-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236604 29 | |
EAN / GTIN | 4047109193871 | |
Réf. fabricant | U45 52900 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS® 29 mm
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
773,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
583,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 5×D | 5×D |
Code ISO plaquette | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 |
Queue | ABS | ISO 9766 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Série | KUB Pentron® | Perceuse électrique |
Longueur de col LA | 180 | 168 |