{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 26,5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 54 mm | |
Longueur de col LA | 78 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 07T308 23-.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 138 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235500 26,5 | |
EAN / GTIN | 4047109047280 | |
Réf. fabricant | U10 22650 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue combinée 26,5 mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
409,00 €
165,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
303,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
387,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
318,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOEX 07T308 23-.. | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Long. queue Ls | 60 | 60 | 60 | 60 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |