{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HOLEX Pro | |
⌀ nom. D | 26 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 107 mm | |
Longueur de col LA | 129 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,3 mm | |
Code ISO plaquette | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 189 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235010 26 | |
EAN / GTIN | 4062406253554 | |
Réf. fabricant | 235010 26 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée 26 mm
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
352.76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
490.44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | oui | oui |
⌀ nom. D | 26 | 26 |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ queue Ds | 32 | 32 |
Long. queue Ls | 60 | 60 |
Jeu de vis pour plaquettes | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Long. utile L1 | 107 | 104 |