Plaquette de perçage XOMT093605, pour forets à plaquettes, HBD30, Type: UNI

Réf.: 235062 UNI
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,78 € / Unité
  • De 10 Unité
    10,65 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 599 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XOMT093605
Nuance HBD30
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,06 - 0,14
Nombre de changements/dents 4
Revêtement TiAlN
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235062 UNI
EAN / GTIN 4062406253943
Réf. fabricant 235062 UNI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

L'arête centrale centre le foret rapidement et en toute sécurité. L'arête extérieure offre un excellent contrôle des copeaux.

Utilisation:

Plaquettes SOMT exclusivement sur l'arête extérieure. Plaquettes XOMT exclusivement sur l'arête centrale.

Adapté(s) pour:

HOLEX Pro Drill 235000235010.