{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nom. D | 23 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 95 mm | |
Longueur de col LA | 116 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,3 mm | |
Code ISO plaquette | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 232980 3 (TX7;0,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 172 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235010 23 | |
EAN / GTIN | 4062406253516 | |
Réf. fabricant | 235010 23 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée 23 mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
356,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
393,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
495,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | 4×D | 4×D |
Code ISO plaquette | SOMT070308 / XOMT070305 | WOEX 040304 | SOGX 080407 |
⌀ nom. D | 23 | 23 | 23 |
Queue | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Long. utile L1 | 95 | 92 | 92 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |
Longueur de col LA | 116 | 116 | 112 |