• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SOMT093608 UNI

Réf.: 235060 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    13,45 € / Unité
  • De 10 Unité
    11,21 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
568 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT093608
Nuance HBD30
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,06 - 0,14
Nombre de changements/dents 4
Revêtement TiAlN
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235060 UNI
EAN / GTIN 4062406253936
Réf. fabricant 235060 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

L'arête centrale centre le foret rapidement et en toute sécurité. L'arête extérieure offre un excellent contrôle des copeaux.

Utilisation:

Plaquettes SOMT exclusivement sur l'arête extérieure. Plaquettes XOMT exclusivement sur l'arête centrale.

Adapté(s) pour:

HOLEX Pro Drill 235000235010.