{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 30 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Long. utile L1 | 120 mm | |
Longueur de col LA | 149 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 1,25 mm | |
Code ISO plaquette | WOEX 05T304 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 209 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 232310 30 | |
EAN / GTIN | 4045197552945 | |
Réf. fabricant | 232310 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes, queue combinée 30 mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
422,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
533,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
381,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | 4×D | 4×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
⌀ nom. D | 30 | 30 | 30 |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Long. utile L1 | 120 | 120 | 123 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |