{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 14 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Long. utile L1 | 56 mm | |
Longueur de col LA | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Long. queue Ls | 50 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,5 mm | |
Code ISO plaquette | WOEX 030204 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 130 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 232310 14 | |
EAN / GTIN | 4045197551276 | |
Réf. fabricant | 232310 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes, queue combinée 14 mm
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
370,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
440,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
317,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | 4×D | 4×D |
Application de perçage | Centrage ;Pré-perçage en oblique ;Perçage transversal sous condition ;Perçage d'une cavité ;Sortie en biais ;convexe | Centrage sous condition ;Convexe sous condition ;Perçage transversal sous condition ;Perçage en paquet sous condition ;Sortie en oblique sous condition ;Pré-perçage en oblique sous condition | Pré-perçage en oblique sous condition ;Convexe sous condition ;Perçage transversal sous condition ;Perçage en paquet sous condition ;Sortie en oblique sous condition ;Pré-perçage en oblique sous condition |
Code ISO plaquette | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Méthode d'usinage | MTC | HPC | HPC |
Longueur de col LA | 80 | 69 | 74 |