{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 28 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Long. utile L1 | 112 mm | |
Longueur de col LA | 136 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 1,5 mm | |
Code ISO plaquette | WOEX 05T304 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 196 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 232310 28 | |
EAN / GTIN | 4045197552921 | |
Réf. fabricant | 232310 28 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes, queue combinée, 4×D, ⌀ DC: 28mm
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
409,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
517,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
347,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Code ISO plaquette | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
⌀ nom. D | 28 | 28 | 28 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Long. utile L1 | 112 mm | 112 mm | 115 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |
Longueur de col LA | 136 mm | 134 mm | 139 mm |