• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

WOEX 05T304 E INOX

Réf.: 232670 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,53 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,11 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 404 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 05T304 E
Nuance HB7635
Type d'outils Carbure
Méthode d'usinage MTC
Avance f 0,12 mm/tr
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232670 INOX
EAN / GTIN 4045197346605
Réf. fabricant 232670 INOX

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
275
Acier < 750 N/mm²
P
275
Acier < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Forets à plaquettes GARANT 232298; 232300; 232302; 232310.