{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | SUMOCHAM | |
Exécution | 1,5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | concave; convexe; Perçage en paquet; Pré-perçage en oblique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 30 mm - 30,9 mm | |
Long. utile L1 | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 300-045-32A-1.5D | |
Référence fabricant | DCN 300-045-32A-1.5D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231702 30 | |
EAN / GTIN | 7291075290653 | |
Réf. fabricant | 3203144 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue Weldon DCN A 30
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
539,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
470,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 30 ;30,9 | 30 ;30,99 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Arrosage interne | oui | oui |
⌀ queue Ds | 32 | 32 |
Long. utile L1 | 45 | 47 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |