{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | SUMOCHAM | |
Exécution | 1,5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | concave; convexe; Perçage en paquet; Pré-perçage en oblique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Long. utile L1 | 18 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Long. queue Ls | 48 mm | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 120-018-16A-1.5D | |
Référence fabricant | DCN 120-018-16A-1.5D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231702 12 | |
EAN / GTIN | 7291075290486 | |
Réf. fabricant | 3202494 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue Weldon DCN A 12
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
231,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
241,20 €
149,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
277,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 12 ;12,4 | 12 ;12,5 | 12 ;12,5 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Exécution | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 | Cône morse |
Long. utile L1 | 18 | 18,8 | 18,8 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |