{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 1,5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | concave; convexe; Perçage en paquet; Pré-perçage en oblique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Long. utile L1 | 20 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Long. queue Ls | 48 mm | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 130-020-16A-1.5D | |
Référence fabricant | DCN 130-020-16A-1.5D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231702 13 | |
EAN / GTIN | 7291075290493 | |
Réf. fabricant | 3202495 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue Weldon DCN A, 1,5×D, Taille: 13
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
233,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
217,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
221,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
252,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 13 mm - 13,4 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Exécution | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cône morse |
Long. utile L1 | 20 mm | 21 mm | 26 mm | 26 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |