{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | SUMOCHAM | |
Exécution | 1,5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | concave; convexe; Perçage en paquet; Pré-perçage en oblique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 27 mm - 27,9 mm | |
Long. utile L1 | 41 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 270-041-32A-1.5D | |
Référence fabricant | DCN 270-041-32A-1.5D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231702 27 | |
EAN / GTIN | 7291075290790 | |
Réf. fabricant | 3203647 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue Weldon DCN A 27
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
492,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
423,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 27 ;27,9 | 27 ;27,99 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Application de perçage | concave ;convexe ;Perçage en paquet ;Pré-perçage en oblique | Perçage transversal ;Perçage de paquets ;Sortie de perçage en biais ;Pré-perçage en oblique sous condition |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 |
Long. queue Ls | 60 | 60 |
Long. utile L1 | 41 | 42 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |