TGTL 19-4-IQ-2Z Integral Shank TANG-GRIP Toolholders with 2 Pockets for Parting and Grooving

Réf.: 2302882
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANG-GRIPIQ
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302882
EAN / GTIN 7291075328097
Réf. fabricant 2302882
Article hors catalogue L23920 1179

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.177″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.146″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.905″

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB): 0.134″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.177″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.146″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.905″
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 2″

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout