• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TGSU 35-3-IQ-4Z Lames de tronçonnage et gorges avec dessus plat et logement tangentiel accueillant les plaquettes TANG-GRIP mono-coupe

Réf.: 2302826
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANG-GRIPIQ
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302826
EAN / GTIN 7291075264517
Réf. fabricant 2302826
Article hors catalogue L23920 1833

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 180 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.5 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.5 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Nombre de logements (NOP) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 120 mm

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout