TGTR 2020-4-IQ Porte-outils monoblocs TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: 2301769
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIPIQ
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301769
EAN / GTIN 7291075209778
Réf. fabricant 2301769
Article hors catalogue L23920 1675

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.7 mm, Hauteur hors tout (OAH) 21.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 120.5 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 3.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.7 mm
  • Longueur tête (LH) 23.4 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 21.7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 57 mm

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout