TGTL 2525-4-IQ Porte-outils monoblocs TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: 2301858
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série TANG-GRIPIQ
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2301858
    EAN / GTIN 7291075209815
    Réf. fabricant 2301858
    Article hors catalogue L23920 236

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.7 mm, Hauteur hors tout (OAH) 26.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 150.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 3.4 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.7 mm
    • Longueur tête (LH) 23.4 mm
    • Hauteur hors tout (OAH) 26.7 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 150.5 mm
    • Hauteur attachement (H) 25 mm
    • Largeur attachement (B) 25 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 65 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout