TGTR 1616-3-IQ Porte-outils monoblocs TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: 2301911
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série TANG-GRIPIQ
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2301911
    EAN / GTIN 7291075209914
    Réf. fabricant 2301911
    Article hors catalogue L23920 1916

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Hauteur hors tout (OAH) 19 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 2.5 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
    • Hauteur hors tout (OAH) 19 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
    • Hauteur attachement (H) 16 mm
    • Largeur attachement (B) 16 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 35 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout