TGTBU 20-35 Blocs pour lames TGSU de tronçonnage et gorges

Réf.: 2302233
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANG-GRIPIQ
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302233
EAN / GTIN 7291075264593
Réf. fabricant 2302233
Article hors catalogue L23920 2131

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 56 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Hauteur hors tout (OAH) 56 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 19 mm

De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout