• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TGSF 100-2-22KR Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Réf.: 2302434
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANGSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302434
EAN / GTIN 7291075262247
Réf. fabricant 2302434
Article hors catalogue L24130 95

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 29 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 11, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.05 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 40 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 1.65 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 11

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 29 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Nombre de dents (CICT) 11
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.05 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 40 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 1.65 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N2C
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 11
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 800 Rev/min

Produits adaptés

De la même série "TANGSLIT" Afficher tout