TGSF 63-2-10KR Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Réf.: 2302422
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série TANGSLIT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2302422
    EAN / GTIN 7291075262186
    Réf. fabricant 2302422
    Article hors catalogue L24130 117

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14.5 mm, Diamètre coupant (DC) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.05 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 32 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 1.65 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14.5 mm
    • Diamètre coupant (DC) 63 mm
    • Nombre de dents (CICT) 6
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.05 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 2 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 32 mm
    • Épaisseur moyeu (THUB) 1.65 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N2C
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 1260 Rev/min

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TANGSLIT" Afficher tout