• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TAG N2A IC20 Plaquettes mono-coupe pour tronçonnage, gorges et sciage dans l'aluminium

Réf.: 6003671
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6003671
EAN / GTIN 7291075281019
Réf. fabricant 6003671
Article hors catalogue L23930 62

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux A
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 10 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.02 mm/rev