• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TGSF 125-3-32K-JHP Slitting Cutters with Coolant Channels Carrying TANG-GRIP Inserts

Réf.: 3327458
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie TANGSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3327458
EAN / GTIN 7291075381832
Réf. fabricant 3327458
Article hors catalogue L24130 84

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 34 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.05 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 34 mm
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.05 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N3C
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 3820 rpm

Produits adaptés

De la même série "TANGSLIT" Afficher tout