{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HELISLOT | |
⌀ dents DC | 160 mm | |
Nombre de dents effectif Zeff | 9 | |
Nombre de plaquettes | 18 | |
Type de queue | avec alésage | |
Profondeur d'entaille max. ae max | 45 mm | |
Longueur de col L1 | 35 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Largeur de rainure ap | 12 mm | |
Référence fabricant | FDN D160-12-40-XN09 | |
Type de produit | Fraise 3 tailles |
Référence article | 227720 160/9 | |
EAN / GTIN | 7291075430929 | |
Réf. fabricant | 3343108 |