SM D063-69-4-27R XN13 Extended Flute Shell Mills Carrying XNMU 1306 Inserts

Réf.: 3106220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELISLOT
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106220
EAN / GTIN 7291075377736
Réf. fabricant 3106220
Article hors catalogue L23980 477

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 24, Depth of Cut Maximum (APMX) 69 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 24
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 69 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Diamètre moyeu (DHUB) 61.3 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XNMU 1306
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm