XNMU 130608PNN-MM, IC380, Type: S

Réf.: 227744 S
Nouveau produit
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELISLOT
ISO-Code Wendeschneidplatte XNMU 130608PNN-MM
Type S
Eckenradius 0,8 mm
Sorte IC380
Schneidstoff HM
Vorschub fz 0,15 mm
Nombre de changements/dents 8
Geometrie PNN-MM
Référence fabricant XNMU 130608PNN-MM IC380
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227744 S
EAN / GTIN 7291075311303
Réf. fabricant 5607638

Tableau d’application

Acier < 50 HRC
H
50
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
45
Ti > 850 N/mm²
S
45
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Exécution très robuste, épaisseur de plaquette particulière. Sécurité de processus élevée grâce à la position de montage positive dans le logement de plaquette. Excellent contrôle et évacuation des copeaux.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae max.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.