{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HELISLOT | |
⌀ dents DC | 125 mm | |
Nombre de dents effectif Zeff | 7 | |
Nombre de plaquettes | 14 | |
Type de queue | avec alésage | |
Profondeur d'entaille max. ae max | 33 mm | |
Longueur de col L1 | 31 mm | |
Longueur totale Ltot | 45 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Largeur de rainure ap | 12 mm | |
Référence fabricant | FDN D125-12-32-XN09 | |
Type de produit | Fraise 3 tailles |
Référence article | 227720 125/7 | |
EAN / GTIN | 7291075430912 | |
Réf. fabricant | 3343107 |