• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à dresser à 90° MECX, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 33/6Lmm

Réf.: 227100 33/6L
Remise
402,38 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 33 mm
Nombre de dents Z 6
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
Longueur de col L1 30 mm
Longueur totale Ltot 130 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
⌀ D3 30 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 63 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 64 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,4 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 29 mm
Plaquette adaptée BD.. 0703
Vis pour plaquette 229707 (T6; 0,45 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227100 33/6L
EAN / GTIN 4960664462926
Réf. fabricant THN03670

Description

Description:

Productivité améliorée, même dans des conditions d’usinage instables grâce au pas très étroit. Effort de coupe réduit, grande stabilité et faible tendance aux vibrations. Permet plusieurs tâches de fraisage, p. ex. fraisage d’épaulements, fraisage en oblique, etc.