Fraise à dresser à 90° MECX 20/5 mm

Réf.: 227100 20/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 20 mm
    Nombre de dents Z 5
    Type de queue Queue cylindrique
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
    Arrosage interne oui
    Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
    Longueur de col L1 20 mm
    Longueur totale Ltot 110 mm
    ⌀ queue Ds h6 20 mm
    ⌀ D3 17 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmin 37 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmax 38 mm
    Angle de plongée oblique αmax 0,72 degré
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 16 mm
    Plaquette adaptée BD.. 0703
    Vis pour plaquette 229707 (T6; 0,45 Nm)
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 227100 20/5
    EAN / GTIN 4960664462834
    Réf. fabricant THN03631

    Description

    Description:

    Productivité améliorée, même dans des conditions d’usinage instables grâce au pas très étroit. Effort de coupe réduit, grande stabilité et faible tendance aux vibrations. Permet plusieurs tâches de fraisage, p. ex. fraisage d’épaulements, fraisage en oblique, etc.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Fraise à dresser à 90° MECX  20/5 mm

    Fraise à dresser à 90° MECX 20/5 mm

    Sur demande
    Disponibilité
    6 article(s) en stock
    338,88 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Disponibilité
    18 article(s) en stock
    357,78 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Nombre de dents Z 5 5
    Longueur de col L1 20 22
    Arrosage interne oui oui
    ⌀ D3 17 18
    Perçage par interpolation ⌀ Dmin 37 38
    Angle de plongée oblique αmax 0,72 0,68
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 16 16,85

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes