{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
Longueur de col L1 | 18 mm | |
Longueur totale Ltot | 80 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 21 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 22 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,43 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 8 mm | |
Plaquette adaptée | BD.. 0703 | |
Vis pour plaquette | 229706 (T6; 0,45 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227100 12/2 | |
EAN / GTIN | 4960664462742 | |
Réf. fabricant | THN03606 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MECX 12/2 mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
205,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
282,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Type de queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Angle d'attaque κ | 90 | 90 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 21 | 22 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 22 | 22 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |