{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 21 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
Longueur de col L1 | 20 mm | |
Longueur totale Ltot | 140 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 39 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 40 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,67 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 17 mm | |
Plaquette adaptée | BD.. 0703 | |
Vis pour plaquette | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227100 21/4XL | |
EAN / GTIN | 4960664462698 | |
Réf. fabricant | THN03561 |