{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 315 mm | |
Nombre de dents Z | 16 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 75 degré | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Profondeur de coupe max. ap max | 12 mm | |
⌀ ext. max. Dmax | 322 mm | |
Longueur totale Ltot | 60 mm | |
⌀ fixation | 60 mm | |
Plaquette adaptée | SP.. 1806 | |
Vis pour plaquette | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 224000 315/16 | |
EAN / GTIN | 4960664533183 | |
Réf. fabricant | THN01351 |